{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| ISO kód | TDCT 1505PDR | |
| Typ | IC808 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Toleranční třída | C | |
| Povlak | PVD | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupně | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 12,7 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 4 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HELI3MILL | |
| Označení výrobce | HM390 TDCT 1505PDR IC808 | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16,8 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 12 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupně | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 13 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,08 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,15 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC808 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TDCT 1505 | |
| Označení řezné destičky | TDCT 1505PDR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 226571 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075312744 | |
| Číslo výrobce | 5607509 |