TDCT 1505PDR ST900

Cikkszám: 226571 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
430 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC808
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TDCT 1505PDR
Előtolás fz 0,25 mm
Cserék / élek száma 3
Geometria PDR
Gyártó jelölése HM390 TDCT 1505PDR IC808
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226571 ST900
EAN / GTIN 7291075312744
Gyártó száma 5607509

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
280
Acél < 900 N/mm²
P
260
Acél < 1100 N/mm²
P
240
Acél < 1400 N/mm²
P
220
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Trigon váltólapka 3 helikális vágóéllel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.