TDCT 1505PDR ST900

Artikl br.: 226571 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI3MILL
Tip ST900
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta IC808
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice TDCT 1505PDR
Posmak fz 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Geometrija PDR
Oznaka proizvođača HM390 TDCT 1505PDR IC808
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 226571 ST900
EAN / GTIN 7291075312744
Broj proizvođača 5607509

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
280
Čelik < 900 N/mm²
P
260
Čelik < 1100 N/mm²
P
240
Čelik < 1400 N/mm²
P
220
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3…1 × D / ap maks = 13,0 mm.
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.