{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | SOMT100420ER-GM | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,58 mm | |
| Rază la colţ R | 2 mm | |
| Strat de acoperire | Megacoat Nano | |
| Greutate | 2 g | |
| Denumirea producătorului | SOMT....20ER-GM | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,58 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 10,3 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,58 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 10,3 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 90 grad | |
| Unghi de reglare | 10 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 16 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 16 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,6 mm | |
| Execuție spargere așchii | GM | |
| Mărimea plăcuţei L | 10 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 1,5 mm | |
| Material tăiș | HC-P25 | |
| Material tăiș, denumire producător | PR1825 | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOMT100420ER | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 222071 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664028511 | |
| Număr producător | TLT00102 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |