{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT100420ER-GM | |
| Tipo | ST1400 | |
| Raio do canto | 2 mm | |
| Tipo | PR1825 | |
| Material de corte | MD | |
| Raio de programação com ap máx. | 3 mm | |
| Avanço fz por dente | 0,2 − 2 mm | |
| Número de trocas/cortes | 4 | |
| Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
| Espessura da placa E | 4,76 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 222071 10 | |
| EAN/GTIN | 4960664028511 | |
| Número do fabricante | SOMT100420ER-GMPR1825 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |