{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| ISO kód | SOMT100420ER-GM | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,58 mm | |
| Rohový rádius R | 2 mm | |
| Povlak | Megacoat Nano | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Označení výrobce | SOMT....20ER-GM | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,58 mm | |
| Délka řezné hrany l | 10,3 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,58 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 10,3 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 90 stupeň | |
| Úhel nastavení | 10 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 16 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 16 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,6 mm | |
| Provedení lamače třísek | GM | |
| Velikost destiček L | 10 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 1,5 mm | |
| Řezný materiál | HC-P25 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR1825 | |
| Označení řezné destičky | SOMT100420ER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Toleranční třída | M | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 222071 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664028511 | |
| Číslo výrobce | TLT00102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |