• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT....20ER-GM, pentru freză de avans mare, PR1825

Cod articol.: 222071 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO SOMT140520ER-GM
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Rază la colţ R 2 mm
Strat de acoperire Megacoat Nano
Greutate 7 g
Denumirea producătorului SOMT....20ER-GM
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Lungime muchie așchietoare l 14,14 mm
Înălțime muchie așchietoare 5,56 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 14,14 mm
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 90 grad
Unghi de reglare 10 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 16 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 16 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Diametrul orificiului de fixare 5,8 mm
Execuție spargere așchii GM
Mărimea plăcuţei L 14 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 2 mm
Material tăiș HC-P25
Material tăiș, denumire producător PR1825
Denumire Inserție de tăiere SOMT140520ER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Clasa de toleranţă M
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 222071 14
EAN / GTIN 4960664028559
Număr producător TLT00106
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria GM (orientată pe suprafaţă) este prima alegere pentru prelucrarea generală.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.