Șurub de fixare Miniraster, execuție standard/fără blocare, d1=4 mm / d2=M8 / oțel

Cod articol.: 22110.0602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 22110.0602
EAN / GTIN 4030618265177
Număr producător 22110.0602
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru înșurubarea în piese cu pereți subțiri. Șuruburile de fixare
sunt utilizate pentru găuri de indexare și servesc la blocarea sigură și poziționarea precisă. Fără utilizarea unor unelte suplimentare, componentele pot fi poziționate sau detașate în mod fiabil. Astfel, bolțurile de blocare permit o poziționare rapidă și repetabilă, garantând astfel o siguranță ridicată a procesului.
Bolțurile de blocare sunt utilizate oriunde este necesară poziționarea sau blocarea rapidă, sigură și precisă a componentelor. Domeniile tipice de aplicare sunt construcția de mașini și instalații, construcția de dispozitive și scule, precum și tehnologia de asamblare și fabricație. De asemenea, acestea asigură funcționarea fără probleme a instalațiilor de transport și ambalare.
Seria de bolțuri de fixare „Miniraster” cuprinde modele cu dimensiuni minime.

Material
Manșon
  • Oțel, zincat galvanic
știft de fixare
  • Oţel inoxidabil 1,4305
buton
  • Termoplastic PA 6, negru, mat
Montare
Înșurubați minirasterul. Prin ridicarea butonului, hexagonul devine liber pentru montare.
Lungimea de înșurubare poate fi ajustată cu ajutorul inelelor distanțatoare (EH 22120.).
Datorită filetului, știftul de blocare poate fi înșurubat complet.

Utilizare
La modelul cu dispozitiv de blocare, butonul este tras în afară, rotit cu 30° și fixat prin crestătura de blocare.

Indicații
Butonul nu poate fi demontat.