Descripción:
Especialmente adecuados para atornillar en piezas de paredes delgadas.
Los pernos de retención se utilizan en taladros de indexación y sirven para el bloqueo seguro y el posicionamiento preciso. Los componentes se pueden colocar o soltar de forma fiable sin necesidad de herramientas adicionales. De este modo, los pernos de retención permiten un posicionamiento rápido y repetible, lo que garantiza una alta fiabilidad del proceso.
Los pernos de retención se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que es necesario posicionar o bloquear componentes de forma rápida, segura y precisa. Los campos de aplicación típicos son la construcción de máquinas e instalaciones, la fabricación de dispositivos y herramientas, así como la tecnología de montaje y fabricación. También garantizan un funcionamiento fluido en instalaciones de transporte y embalaje.
La serie de pernos de retención «Miniraster» incluye modelos con las dimensiones más reducidas.
MaterialCasquillo
pasador de retención
botón
- Termoplástico PA 6, negro, mate
MontajeAtornillar la miniraster. Al levantar el botón, queda libre el hexágono para el montaje.
La longitud de atornillado se puede ajustar mediante anillos distanciadores (EH 22120.).
Gracias a la rosca, el perno de retención se puede atornillar completamente.
ManejoEn la versión con bloqueo, se extrae el botón, se gira 30° y se fija mediante la muesca de retención.
IndicacionesBotón no desmontable.