Description:
Spécialement adaptés au vissage dans des pièces à parois minces.
Les goupilles d’arrêt sont utilisées dans les alésages d’indexation et servent à garantir un blocage sûr et un positionnement précis. Les composants peuvent être positionnés ou desserrés de manière fiable sans utiliser d’outils supplémentaires. Les goupilles de verrouillage permettent ainsi un positionnement rapide et répétable, garantissant ainsi une grande sécurité du processus.
Les goupilles de verrouillage sont utilisées partout où des composants doivent être positionnés ou verrouillés rapidement, de manière sûre et précise. Les domaines d’application typiques sont la construction de machines et d’installations, la fabrication d’appareils et d’outils ainsi que les techniques de montage et de fabrication. Ils garantissent également le bon déroulement des processus dans les installations de transport et d’emballage.
La série de goujons d’arrêt « Miniraster » comprend des modèles aux dimensions minimales.
MatériauDouille
goupille de verrouillage
bouton
- Thermoplastique PA 6, noir, mat
MontageVisser la mini-grille. En soulevant le bouton, l’hexagone destiné au montage devient accessible.
Longueur de vissage réglable à l’aide de bagues d’écartement (EH 22120.).
Grâce au filetage, le boulon d’arrêt peut être entièrement vissé.
UtilisationSur le modèle avec dispositif de blocage, le bouton est retiré, tourné de 30° et bloqué par l’encoche d’arrêt.
RemarquesBouton non démontable.