DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 16mm

Cod articol: 220353 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Unghiul elicei: 20
  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Standard: Normă de lucru

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
⌀ de tăiere D 16 mm
Toleranţă ⌀ nominal f8
Unghiul elicei 20 grad
Materialul sculei Carbura
Unghi la vârf teşitor 90
Standard Normă de lucru
Freze pentru teşire 45
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere
Tip N
Număr de dinţi Z 2
⌀ D2 15,5
Lungime activă L1 16
Lungimea totală L 20 mm
DUO-LOCK Interfaţă DL16
Moment de strângere recomandat 60 mm
‌Deschiderea cheii SW 13 Nm
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,04
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,08
Coadă tip cu filet
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Identificare și clasificare

Cod articol 220353 16
EAN / GTIN 4034221132550
Număr producător DL16E1002KK1600W90DA
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
160
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Se poate utiliza ca freză universală. Geometrie frontală unică pentru ramping şi pentru frezare circulară. Prima alegere la utilizările cu lungimi libere scurte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.

Descărcări și documente

Produse potrivite