DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 16mm

Prekės Nr.: 220353 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f9 D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 20
  • Ašmenys: VHM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga AlTiN
Pjovimo briaunos ⌀ D 16 mm
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Ašmenys VHM
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90
Norma Gamykliniai standartai
Nuožulų freza 45
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Tipas N
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
⌀ D2 15,5
Iškyšos ilgis L1 16
Bendras ilgis L 20 mm
DUO-LOCK sąsaja DL16
rekomenduojamas užveržimo momentas 60 mm
Rakto dydis SW 13 Nm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,04
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,08
Kotas su sriegiu
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis Įsukama freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220353 16
EAN / GTIN 4034221132550
Gamintojo numeris DL16E1002KK1600W90DA
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
700
Al >10 % Si
N
235
Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
160
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
130
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Tinka universaliam panaudojimui. Unikali paviršiaus geometrija, skirta išėmų frezavimui ir apskritiminiam frezavimui. Pirmas pasirinkimas trumpoms iškyšoms. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pirmasis pasirinkimas darbams su ilgomis iškyšomis ir esant nestabilioms tvirtinimo sąlygoms. Kad veikimas būtų ypač sklandus dirbant su ilgomis iškyšomis, geriau naudokite VHM ilgintuvus.