• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 12mm

Número de artículo: 220322 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total L 30 mm
Diámetro del mango DS 8,5 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 9 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 9 mm
Húmedo máximo adecuado
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Sujeción roscada
Codificación de punto de separación SAH01200185
Procesamiento en seco adecuado
Tamaño del asiento DL12
Longitud vástago LS 15 mm
Aceite adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 15 mm
Longitud funcional 15 mm
Peso 30 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Diámetro del filo D1 12 mm
Clase de tolerancia f9
Diámetro del cuello mín. 11,5 mm
Longitud de filo L1 9 mm
Longitud de cabeza L 15 mm
Longitud funcional L1 15 mm
Tipo de fresa ISO N
Número de cortes activos (circunferencial) 6
Número de cortes activos (lado frontal) 6
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de hélice 35 grados
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Número de versiones de esquina 6
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular b 0,24 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Ancho de llave SW 9,5 mm
Dirección de aproximación horizontal
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,2 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 220322 12
EAN / GTIN 4034221125736
Número del fabricante DL12F2006UK1200CDA
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
200
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.