{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, alb | Alb pur | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Serie | - | |
| Denumirea producătorului | Overall für die Lebensmittelindustrie | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Mărimi internaţionale | M | |
| Culoarea | alb | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 245 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Tip produs | Overall | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Sex | Unisex | |
| cu buzunare | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | I |
| Cod articol | 2201WHRM | |
| EAN / GTIN | 5036108106684 | |
| Număr producător | 2201WHRM | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |