{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, wit | Zuiver wit | |
| Aandeel textiel, polyester | 65 % | |
| Aandeel textiel, katoen | 35 % | |
| Temperatuur, normale was | 60 °C | |
| Serie | - | |
| Artikelomschrijving producent | Overall für die Lebensmittelindustrie | |
| Verpakking | los | |
| Kleur | wit | |
| Materiaalsamenstelling | katoen; polyester | |
| Weefseldichtheid | 245 g/m2 | |
| Internationale maat | M | |
| Wasprocedure | normale was | |
| Strijken | middelmatig heet (<150°) | |
| Bleken | niet bleken | |
| Chemische reiniging | perchloorethyleen | |
| Producttype | overall | |
| Hergebruik | meerdere keren te gebruiken | |
| Geslacht | Unisex | |
| Met zakken | borstzak; zijzak | |
| Sluiting | drukknop | |
| Sluiting verborgen | ja | |
| Eigenschappen | ademend | |
| Beschermingscategorie | I |
| Artikelnummer | 2201WHRM | |
| EAN/GTIN | 5036108106684 | |
| Nummer fabrikant | 2201WHRM | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |