{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, branco | Branco puro | |
| Teor de tecido, poliéster | 65 % | |
| Teor de tecido, algodão | 35 % | |
| Temperatura, lavagem normal | 60 °C | |
| Série | - | |
| Designação do fabricante | Overall für die Lebensmittelindustrie | |
| Embalagem | avulso | |
| Cor | branco | |
| Composição do tecido | algodão; poliéster | |
| Densidade do tecido | 245 g/m2 | |
| Tamanho internacional | M | |
| Processo de lavagem | lavagem normal | |
| Passar | moderadamente quente (<150°) | |
| Branquear | não utilizar lixívia | |
| Limpeza química | percloroetileno | |
| Tipo de produto | macacão | |
| Reutilização | reutilizável | |
| Género | Unissexo | |
| Com bolsos | bolso no peito; bolso lateral | |
| Fecho | botão de pressão | |
| Carcela de fecho oculta | sim | |
| Propriedades | respirável | |
| Categoria de proteção | I |
| Número do artigo | 2201WHRM | |
| EAN/GTIN | 5036108106684 | |
| Número do fabricante | 2201WHRM | |
| Fabricante/responsável | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |