Set de biți SmartCase ∙ hexagonal 6,3 (1/4 inch) ∙ profil cu fantă, profil cu fantă transversală PH, profil Pozidriv PZ, profil hexagonal interior, profil TORX® interior, profil TORX® Tamper Resistant ∙ 210 mm x

Cod articol.: 2200SC-31
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2200SC-31
EAN / GTIN 4000896244539
Număr producător 2200SC-31
L-Număr L60140 5416
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • 31 biți lungime 25 mm ∙ 12 biți lungime 50 mm ∙ 12 biți extra-lungi de 89 mm
HAZET SmartCase – be smart – In any case
  • Dezvoltate și produse „Made in Germany“
  • Concept inovator pentru un set de unelte compact, rabatabil
  • Material care poate fi șters cu ușurință și cu o senzație tactilă plăcută
  • Reunește avantajele unei suprafețe soft-touch subțiri și fine (neagră) cu robustețea cutiilor de unelte cu înveliș dur
  • Suporturi cu strângere robuste, durabile – fără scule aruncate împrejur, care să facă zgomot
  • Dispozitiv de închidere magnetic – cu deschidere rapidă și fără uzură
  • Depozitare stabilă a uneltelor, bine accesibile
  • Un număr maxim de unelte în cel mai mic spațiu, pentru o dispunere cu vizibilitate maximă
  • Vizibilitate optimă asupra uneltelor și extragere simplă a uneltei – opțional posibilitate de deschidere prin rabatare în stare întinsă – sau cu posibilitate de poziționare ridicată – similar unei huse de tabletă
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil fantă, Profil șuruburi în cruce PH, Profil Pozidriv PZ, Profil hexagon interior, Profil TORX® interior, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Lățime cheie: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensiuni / lungime: 210 mm x 118 mm x 50 mm
  • Număr unelte: 73

Livrare:

  • 810BHK
  • 863HPB
  • 2100-015
  • 2100-02
  • 2100-025
  • 2100-03
  • 2100-04
  • 2100-05
  • 2100-06
  • 2115-T10
  • 2115-T15
  • 2115-T20
  • 2115-T25
  • 2115-T30
  • 2115-T40
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204NELG-3
  • 2204NELG-4
  • 2204NELG-5
  • 2204NELG-6
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2208N-2
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208NELG-8
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NELG-PH1
  • 2215NELG-PH2
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NELG-PZ1
  • 2216NELG-PZ2
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223NELG-T20
  • 2223NELG-T25
  • 2223NELG-T30
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239-1
  • 2239N-6
  • 2304N