Komplet bitov SmartCase ∙ šestilo 6,3 (1/4 palca) ∙ profil reže, profil prečne reže PH, profil Pozidriv PZ, notranji šestilo, notranji profil TORX®, profil TORX® z zaščito pred vdori ∙ 210 mm x

Št. art.: 2200SC-31
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2200SC-31
EAN/GTIN 4000896244539
Številka proizvajalca 2200SC-31
L-število L60140 5416
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • 31 bitov dolžine 25 mm ∙ 12 bitov dolžine 50 mm ∙ 12 bitov 89 mm ekstra dolga
HAZET SmartCase – Bodite pametni – v vsakem primeru
  • Razvija in proizvaja ″Made in Germany″
  • Inovativen koncept kompaktnega, zložljivega kompleta orodij
  • Material, ki ga je enostavno obrisati, in prijeten občutek
  • Združuje prednosti tanke in lahke mehke površine na dotik (črne) z robustnostjo orodij s trdo lupino
  • Trpežna, robustna držala za vpenjalne klešče – brez letečih in rožnatih orodij
  • Magnetno zapiranje – hitro odpiranje in brez obrabe
  • Stabilna in lahko dostopna namestitev orodja
  • Največje število orodij v najmanjšem prostoru za najboljši pregled
  • Optimalen pregled in enostavno odstranjevanje orodja – lahko ga odprete ravno ali – podobno kot ohišje tabličnega računalnika – namestite
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
  • Potisk: Profil z režami, prečni vdolbini pH, profil PZ, notranji profil s šesterokotnik, znotraj TORX® profila, TORX® profil, odporen proti nedovoljenim posegom
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimenzije / dolžina: 210 mm x 118 mm x 50 mm
  • Število orodij: 73

Obseg dobave:

  • 810BHK
  • 863HPB
  • 2100-015
  • 2100-02
  • 2100-025
  • 2100-03
  • 2100-04
  • 2100-05
  • 2100-06
  • 2115-T10
  • 2115-T15
  • 2115-T20
  • 2115-T25
  • 2115-T30
  • 2115-T40
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204NELG-3
  • 2204NELG-4
  • 2204NELG-5
  • 2204NELG-6
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2208N-2
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208NELG-8
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NELG-PH1
  • 2215NELG-PH2
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NELG-PZ1
  • 2216NELG-PZ2
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223NELG-T20
  • 2223NELG-T25
  • 2223NELG-T30
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239-1
  • 2239N-6
  • 2304N