• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur, P

Réf.: 2200SC-31
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2200SC-31
EAN / GTIN 4000896244539
Réf. fabricant 2200SC-31
Article hors catalogue L60140 5416
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • 31 embouts-tournevis (bits) de 25 mm de long ∙ 12 embouts-tournevis (bits) de 50 mm de long ∙ 12 embouts-tournevis (bits) de 89 mm extra-longs
HAZET SmartCase – be smart – In any case
  • Développement et production « Made in Germany »
  • Concept innovant d'un jeu d'outils compact et rabattable
  • Matière facile à essuyer et haptique agréable
  • Combine les avantages d'une surface Soft Touch (noire) fine et légère avec la robustesse des caisses à outils à coque dure
  • Râteliers durables et robustes – pas d'outils qui traînent ou qui s'entrechoquent
  • Fermeture magnétique – à ouverture rapide et sans usure
  • Rangement des outils de manière stable et facilement accessible
  • Un maximum d'outils dans un espace minimal pour une vue d'ensemble optimale
  • Vue d'ensemble optimale et retrait facile de l'outil – peut au choix être déplié à plat ou – de façon similaire à une coque pour tablette – installé incliné
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil TORX® « tamper résistant »
  • Taille: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Dimensions / longueur : 210 mm x 118 mm x 50 mm
  • Nombre d'outils : 73

Livraison:

Porte-embouts (bits) 810BHK
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB
Clé mâle coudée 2100-015 ∙ 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06
Clé mâle coudée 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NELG-3 ∙ 2204NELG-4 ∙ 2204NELG-5 ∙ 2204NELG-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4
Embout-tournevis (bit) 2208N-2 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NELG-8 ∙ 2208NSLG-8
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NELG-PH1 ∙ 2215NELG-PH2 ∙ 2215NSLG-PH2
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NELG-PZ1 ∙ 2216NELG-PZ2 ∙ 2216NSLG-PZ2
Embout-tournevis (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H ∙ 2223NELG-T20 ∙ 2223NELG-T25 ∙ 2223NELG-T30 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adaptateur 2239-1 ∙ 2239N-6
Adaptateur 2304N