Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 6 mm, ⌀ D: 80mm

Cod articol.: 218564 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 50 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport arbore freză
Codarea punctului de separare FDA02202200
Clasa de toleranță la prindere H7
Referinţă de prindere 22
Diametru tăiş Dc 80 mm
Diametru corp D2 77 mm
Diametrul gulerului d1 40 mm
Lungimea gulerului L1 15 mm
Diametru gaură de montare D3 22 mm
Lățime de tăiere min. b 6 mm
Lățime de tăiere max. b 6 mm
Posibilitate de reglare Setare imposibilă
Unghi greblă lateral -12 grade
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 5
Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere 4
Numărul de plăci de tăiere pe nivel de montare 4 mm
Tip de fixare placă de tăiere P - fixat prin gaură (cu gaură cilindrică)
Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere 8
Număr total plăci de tăiere 8
Număr per tipuri de plăcuțe de tăiere 8
Denumirea producătorului Scheibenfräser mit Bund
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Turaţie max. 3.800 min-1
Greutate 410 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Tip produs Freză cu disc, tăiere pe trei fețe
Plăcuţă amovibilă compatibilă SNHX 1203
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
Adâncime maximă de tăiere 20 mm
Adâncime min. de tăiere 6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 218564 80
EAN / GTIN 4045197462473
Număr producător 218564 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219950 (IP15; 2,2 Nm).

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP15.