Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 6 mm, ⌀ D: 125mm

Cod articol.: 218564 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 50 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Diametru tăiş Dc 125 mm
Diametru corp D2 70 mm
Diametru gaură de montare D3 40 mm
Lățime de tăiere min. b 6 mm
Lățime de tăiere max. b 6 mm
Posibilitate de reglare Setare imposibilă
Unghi de așchiere spate -1,3 grad
Unghi greblă lateral -12 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Număr tăișuri efective (frontal) Z 6
Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere 6
Numărul de plăci de tăiere pe nivel de montare 6 mm
Lubrifiant de răcire nu
Tip de fixare placă de tăiere P - fixat prin gaură (cu gaură cilindrică)
Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere 12
Număr total plăci de tăiere 12
Număr per tipuri de plăcuțe de tăiere 12
Denumirea producătorului Scheibenfräser mit Bund
Clasa de toleranţă H7
Turaţie max. 2.430 min-1
Greutate 1.020 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Tip produs Freză cu disc, tăiere pe trei fețe
Plăcuţă amovibilă compatibilă SNHX1203
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
Adâncime maximă de tăiere 23,7 mm
Adâncime min. de tăiere 6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 218564 125
EAN / GTIN 4045197462497
Număr producător 218564 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219950 (IP15; 2,2 Nm).

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP15.