Kotoučová fréza s nákružkem šířka ap = 6 mm, ⌀ D: 80mm

Artiklové číslo: 218564 80
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 50 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa FDA02202200
Třída tolerance upínače H7
Velikost upínače 22
Průměr břitu Dc 80 mm
Průměr těla D2 77 mm
Průměr límce d1 40 mm
Délka límce L1 15 mm
Průměr otvoru upínače D3 22 mm
Šířka řezu, min. b 6 mm
Šířka řezu, max. b 6 mm
Možnost nastavení Nastavení není možné
Úhel odklonu třísky -12 stupně
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 5
Počet montážních rovin řezných destiček 4
Počet řezných destiček na montážní rovinu 4 mm
Způsob upevnění řezné destičky P – upnuté přes otvor (s válcovým otvorem)
Počet typů řezných destiček 8
Počet řezných destiček celkem 8
Počet na typ řezné destičky 8
Označení výrobce Scheibenfräser mit Bund
Rozhraní Odpojovací místo 1
Otáčky max. 3 800 min-1
Hmotnost 410 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Druh produktu Kotoučová fréza, řezání ze tří stran
Vhodná vyměnitelná břitová destička SNHX 1203
Velikost vyměnitelné destičky 12
Maximální hloubka řezu 20 mm
Hloubka řezu min. 6 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218564 80
EAN / GTIN 4045197462473
Číslo výrobce 218564 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219950 (IP15; 2,2 Nm).

Poznámka:

Kotoučové frézy lze opatřit do ⌀ D = 200 mm.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP15.