{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime funcţională | 50 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport arbore freză | |
| Codarea punctului de separare | FDA02202200 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | H7 | |
| Diametru tăiş Dc | 80 mm | |
| Diametru corp D2 | 77 mm | |
| Diametrul gulerului d1 | 40 mm | |
| Lungimea gulerului L1 | 15 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 22 mm | |
| Lățime de tăiere min. b | 5 mm | |
| Lățime de tăiere max. b | 5 mm | |
| Posibilitate de reglare | Setare imposibilă | |
| Unghi de așchiere spate | -1,3 grade | |
| Unghi greblă lateral | -12 grade | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 5 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 5 | |
| Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere | 5 | |
| Numărul de plăci de tăiere pe nivel de montare | 5 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip de fixare placă de tăiere | P - fixat prin gaură (cu gaură cilindrică) | |
| Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere | 10 | |
| Număr total plăci de tăiere | 10 | |
| Număr per tipuri de plăcuțe de tăiere | 10 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Turaţie max. | 3.800 min-1 | |
| Greutate | 400 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Tip produs | Freză cu disc, tăiere pe trei fețe | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SNHX 1103 | |
| Adâncime maximă de tăiere | 20 mm | |
| Adâncime min. de tăiere | 5 mm |
| Cod articol | 218562 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197462435 | |
| Număr producător | 218562 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |