Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 5 mm, ⌀ D: 125Lmm

Cod articol.: 218562 125L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire nein
Diametru tăiş 125 mm
Diametru corp 122 mm
Diametru gaură de montare 32 mm
Lățime de tăiere min. 5 mm
Butuc lățime 45,7 mm
Unghi de așchiere spate -1,3 grad
Unghi greblă lateral -12 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 6
Număr tăișuri efective (frontal) 6
Tip de fixare placă de tăiere M
Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere 12
Număr total plăci de tăiere 12
Număr per tipuri de plăcuțe de tăiere 12
Lungimea totală 50 mm
Lungime funcţională 50 mm
Turaţie max. 2.430 min-1
Greutate 1.020 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Frezare de debitare; Frezarea canalelor
Tip produs Freză cu disc, tăiere pe trei fețe

Identificare și clasificare

Cod articol 218562 125L
EAN / GTIN 4045197707291
Număr producător 218562 125L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219949 (IP9; 2,0 Nm).

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP9.