{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime funcţională | 50 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Scheibenfräser mit Bund | |
| Diametru tăiş Dc | 100 mm | |
| Diametru corp D2 | 48 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 27 mm | |
| Lățime de tăiere min. b | 5 mm | |
| Butuc lățime | 45,3 mm | |
| Unghi de așchiere spate | -1,3 grad | |
| Unghi greblă lateral | -12 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 6 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 6 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | P - fixat prin gaură (cu gaură cilindrică) | |
| Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere | 12 | |
| Număr total plăci de tăiere | 12 | |
| Număr per tipuri de plăcuțe de tăiere | 12 | |
| Clasa de toleranţă | H7 | |
| Turaţie max. | 3.040 min-1 | |
| Greutate | 680 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Tip produs | Freză cu disc, tăiere pe trei fețe | |
| Adâncime min. de tăiere | 5 mm |
| Cod articol | 218562 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197462442 | |
| Număr producător | 218562 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |