{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur fonctionnelle | 50 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | mandrin porte-fraise | |
| Codage du point de séparation | FDA02202200 | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Classe de tolérance de barre | H7 | |
| Diamètre des dents Dc | 80 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 77 mm | |
| Kragendurchmesser d1 | 40 mm | |
| Kragenlänge L1 | 15 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 22 mm | |
| Largeur de coupe min. b | 5 mm | |
| Largeur de coupe max. b | 5 mm | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Angle de coupe arrière | -1,3 degrés | |
| Angle de coupe latéral | -12 degrés | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 5 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 5 | |
| Nombre de niveaux de montage de plaquettes | 5 | |
| Nombre de plaquettes par niveau de montage | 5 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de fixation de la plaquette | P - serrage par l’alésage (avec alésage cylindrique) | |
| Nombre de types de plaquettes | 10 | |
| Nombre total de plaquettes | 10 | |
| Nombre par type de plaquette | 10 | |
| Interface | interface 1 | |
| Vitesse de rotation max. | 3 800 min-1 | |
| Poids | 400 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU) | |
| Type de produit | fraise 3 tailles, coupe sur trois côtés | |
| Plaquette adaptée | SNHX 1103 | |
| Profondeur d’entaille max. | 20 mm | |
| Profondeur de coupe min. | 5 mm |
| Référence article | 218562 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197462435 | |
| Réf. fabricant | 218562 80 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |