{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Funkční délka |
50 mm
|
|
| Celková délka L |
50 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Upínač frézovacího trnu
|
|
| Typ upínače |
Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Průměr břitu Dc |
125 mm
|
|
| Průměr těla D2 |
122 mm
|
|
| Průměr límce d1 |
59 mm
|
|
| Průměr otvoru upínače D3 |
32 mm
|
|
| Šířka řezu, min. b |
5 mm
|
|
| Šířka řezu, max. b |
5 mm
|
|
| Úhel odklonu třísky |
-12 stupně
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
6
|
|
| Počet účinných břitů (přední strana) Z |
6
|
|
| Počet montážních rovin řezných destiček |
6
|
|
| Počet řezných destiček na montážní rovinu |
6 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
P – upnuté přes otvor (s válcovým otvorem)
|
|
| Počet typů řezných destiček |
1
|
|
| Počet řezných destiček celkem |
12
|
|
| Počet na typ řezné destičky |
12
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Otáčky max. |
2 430 min-1
|
|
| Hmotnost |
1 020 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Postupy obrábění |
Frézování drážek (FNU)
|
|
| Druh produktu |
Kotoučová fréza, řezání ze tří stran
|
|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička |
SNHX 1103
|
|
| Maximální hloubka řezu |
29,7 mm
|
| Katalogové číslo | 218562 125L | |
| EAN / GTIN | 4045197707291 | |
| Číslo výrobce | 218562 125L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |