{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 50 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Upínač frézovacího trnu | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr břitu Dc | 100 mm | |
| Průměr límce d1 | 48 mm | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 27 mm | |
| Šířka řezu, min. b | 5 mm | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 6 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Počet typů řezných destiček | 1 | |
| Počet řezných destiček celkem | 12 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 680 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Druh produktu | Kotoučová fréza, řezání ze tří stran | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SNHX 1103 | |
| Maximální hloubka řezu | 24,2 mm | |
| Hloubka řezu min. | 5 mm |
| Katalogové číslo | 218562 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197462442 | |
| Číslo výrobce | 218562 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |