Plăcuţă de aşchiere Lăţime 3,1 mm, Tip: ALU

Cod articol: 218470 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,55 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,45 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
452 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ALU
Rază la colţ 0,2 mm
Materialul sculei Carbura
Categorie HU7810
Avans fz 0,13 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Toleranţă ap  0 / + 0,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 218470 ALU
EAN / GTIN 4045197534309
Număr producător 218470 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
530
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Freze-disc Cod 218408218444 şi lamă de retezare Cod 273560.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.

Descărcări și documente

Produse potrivite