Plaquita de corte ancho 3,1 mm, para fresa de disco y lamas de tronzado, metal duro

Número de artículo: 218470 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    12,43 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    10,36 € / 1 Unidad
a petición
En stock
585 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ALU
Radio angular 0,2 mm
Material de corte MD
Clase HU7810
Avance fz 0,13 mm
Número de cambios/cortes 1
Tolerancia ap − 0 / + 0,3 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 218470 ALU
EAN / GTIN 4045197534309
Número del fabricante 218470 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
530
Aluminium (med korte spåner)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
våd, maksimal
 

Descripción

Aplicación:

Para fresas de disco n.° 218408218444 y lama de tronzado n.° 273560.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados