Cap de freză de filetat, cu filet, ⌀ D: 21mm

Cod articol.: 218110 21
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 34,2 mm
Lungime activă A 14 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Dimensiunea nominală a filetului de montare M8
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Gewindefräskopf
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TN1103014N
Denumire Inserție de tăiere TN1103014N
Lungime utilă L1 14 mm
Greutate 31 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Diametru min. de tăiere D1 20,75 mm
Diametru bandă D3 14,1 mm
Lungime cap L 19,2 mm
Tip freză Freză de filetat
Direcţie de tăiere pe dreapta
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 2
Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere 1
Numărul de plăci de tăiere pe nivel de montare 2
Număr plăcuţe amovibile 2
Cuprins o singură parte
Tip produs Freză de filetat
Filet de prindere M M8

Identificare și clasificare

Cod articol 218110 21
EAN / GTIN 4062406245221
Număr producător 218110 21
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

  • Pentru filet mare şi adânc.
  • Pentru filet cilindric interior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuţe amovibile şi portscule.
  • Pentru filetare găuri străpunse şi filetare găuri înfundate.
  • Utilizare universală pentru filet pe stânga şi pe dreapta.
  • Presiune redusă la tăiere.