• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de frezare pentru filet interior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 3mm

Cod articol.: 218060 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    134,23 € / 1 buc.
  • de la 2 bucăți
    111,86 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Strat de acoperire PVD
Profilul filetului Profil complet V
Număr de tăişuri 8 buc.
Material tăiș Carbură
Factor de corectare fz 2,5
Răcire interioară nu
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Tip de filet M; M; MF; MF-LH
Unghiul la vârf 60 grade
Pasul filetului 3 mm; 3 mm; 3 mm
Mărimea plăcuţei L 25 mm
Avans per dinte min. fz 0,25 mm
Avans per dinte max. fz 0,25 mm
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VBX
Categorie HB7720
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Alamă; Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Titan; din aluminiu
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 8 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 218060 3
EAN / GTIN 4045197412591
Număr producător 218060 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GRP, CRP
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.