• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage pour filetages intérieurs 60°, HB7720, Pas: 3mm

Réf.: 218060 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    140,52 € / 1 unité
  • De 2 unités
    117,11 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Inserts de coupe
Revêtement PVD
Profil de filet profil complet V
Nombre de lèvres 8 pc.
Nuance de coupe Carbure
Facteur de correction fz 2,5
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Exécution de la plaquette neutre
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de pointe 60 degrés
Pas de filetage 3 mm; 3 mm; 3 mm
Taille de plaquette L 25 mm
Avance par dent min. fz 0,25 mm
Avance par dent max. fz 0,25 mm
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VBX
Nuance HB7720
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Aluminium; Laiton; Titan; acier (P); métaux NF (N)
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 8 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 218060 3
EAN / GTIN 4045197412591
Réf. fabricant 218060 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Graphite, PRFV, PRFC
N
120
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquettes de fraisage robustes pour avances élevées et haute productivité.
Deux arêtes de coupe.

Utilisation:

Pour filetages intérieurs métriques 60° suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6H.

Remarque(s):

Lors du montage, toujours veiller à une face homogène des plaquettes, au risque d'endommager les filets! (Exécution des faces avec ou sans marquage).
Avance fz = HB 7720 dans l'acier < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dent.
Avance fz = HB 7735 dans l'INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dent.