• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de frezare pentru filet interior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 2,5mm

Cod articol.: 218060 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    134,23 € / 1 buc.
  • de la 2 bucăți
    111,86 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alte plăcuțe de tăiere
Strat de acoperire PVD
Profilul filetului Profil complet V
Număr de tăişuri 10 buc.
Material tăiș Carbură
Factor de corectare fz 2,5
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Tip de filet M; M; MF
Filet M18; M20; M22
Unghiul de teșire a flancului, stânga 60 grad
Pasul filetului 2,5 mm
Mărimea plăcuţei L 25 mm
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VBX
Categorie HB7720
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 8 g

Identificare și clasificare

Cod articol 218060 2,5
EAN / GTIN 4045197412584
Număr producător 218060 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GRP, CRP
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.