Freză de filetat ultraperformantă 17/36 mm

Cod articol: 218050 17/36
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ efectiv D 17 mm
Lungime activă L1 36 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Răcire interioară da
Mărimea plăcuţei 25
Număr de dinţi Z 2
Lungimea totală Lges 95 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Şurub de fixare 219926
Număr caneluri de pretensionare 2
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218050 17/36
EAN / GTIN 4045197411792

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat tip HPC pentru timpi reduşi de prelucrare.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru filet exterior şi interior pe dreapta şi pe stânga. Pentru prelucrarea găurilor străpunse şi a găurilor înfundate.

Notă:

Freza Cod 218050 Ref. 17/26 şi 17/36 este recomandată pentru filet cu paşi până la 2,5 mm inclusiv. Freza Cod 218050 Ref. 30/65 este recomandată pentru filet cu paşi până la < 5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ efectiv D / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături