{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Factor de corectare fz | 2,5 | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Tip de filet | G; BSW; BSP | |
| Număr paşi per inch | 11 | |
| Mărimea plăcuţei L | 25 mm | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VBX | |
| Categorie | HB7720 | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Greutate | 8 g |
| Cod articol | 218080 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197412751 | |
| Număr producător | 218080 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |