Freză circulară (fără plăcuţă), Oţel, Tip: 25

Cod articol.: 217400 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601015
Formular de înregistrare Cu canelură longitudinală
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0160 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea cozii LS 48 mm
Diametru min. de tăiere Dc 16 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Schimbare sculă PowerCard
Tip de coadă Coadă Weldon
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 40 mm
Lungime utilă L1 88,5 mm
Lungimea totală L 87 mm
Greutate 124 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (frezare rotundă)
Tip produs Freză cilindro-frontală pentru canale
Adâncime de tăiere max. L2 3,45 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 217400 25
EAN / GTIN 4045197216892
Număr producător 217400 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cod 217400 Ref. 8 şi Ref. 11 precum şi Cod 217405 Ref. 11L fără răcire interioară.