Plaquita de fresado de 90° para achaflanar / desbarbar, HB7720, Profundidad de fresado máxima Smáx.: 2,1mm

Número de artículo: 217277 2,1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    73,65 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 3 Unidad(es)
    61,38 € / 1 Unidad
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad de fresado máxima Smáx. (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante Fräsplatte 90° zum Anfasen / Entgraten
Placa de corte ancha B 5,7 mm
Espesor de la placa de corte S 4,45 mm
Longitud de la placa de corte L 26 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Código ISO HOG-CPM26
Diámetro exterior D 26 mm
Profundidad de corte máx. ap max 2,1 mm
Para taladros a partir de Dmin 28 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB7720
Clase HB7720
Tipo de producto Placa de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Peso 16 g
Contenido 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 217277 2,1
EAN / GTIN 4045197284693
Número del fabricante 217277 2,1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør