{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Fräsplatte 90° zum Anfasen / Entgraten | |
| Breite Schneidplatte B | 5,7 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,45 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 26 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| ISO-Code | HOG-CPM26 | |
| Durchmesser außen D | 26 mm | |
| Schnitttiefe max. ap max | 2,1 mm | |
| für Bohrungen ab Dmin | 28 mm | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7720 | |
| Sorte | HB7720 | |
| Produktart | Schneideinsatz | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 6 St. | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilfräsen (FPR) | |
| Gewicht | 16 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 217277 2,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197284693 | |
| Herstellernummer | 217277 2,1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |