• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de frezare fără profil, HB7720, Lăţime de frezare A: 3mm

Cod articol.: 217259 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    98,66 € / 1 buc.
  • de la 3 bucăți
    82,22 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de frezare A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI)
Număr de tăişuri 6 buc.
Categorie HB7720
Material tăiș Carbură
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Lățime plăcuță de tăiere B 3 mm
Diametru exterior D 37 mm
lățime canelură de produs m 3 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 11,5 mm
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HB7724
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Oțel ranforsat (H); Plastic; Titan; Universal; din aluminiu
Greutate 40 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 217259 3
EAN / GTIN 4062406278175
Număr producător 217259 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu adâncime de canelare Smax extrem de mare.