Plăcuţă de frezare fără profil, HB7720, Lăţime de frezare A: 3mm

Cod articol.: 217258 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    69,89 € / 1 buc.
  • de la 3 buc.
    58,24 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de frezare A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Nein
Denumirea producătorului HOG-CPM26
Placă de tăiere lățime 3 mm
Grosimea plăcuţei 6,2 mm
Placă de tăiere lungime 5,5 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Diametru exterior 26 mm
Adâncime de tăiere max. 6,2 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului HOG
Material tăiș, denumire producător HB7720
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB7720
Denumire Inserție de tăiere HOG-CPM26
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Greutate 12 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 217258 3
EAN / GTIN 4045197284570
Număr producător 217258 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat