{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Lamator plan | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 30 mm | |
| Unghi, prima etapă | 180 grade | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Lungime activă A | 43 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 06T3 | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501015 | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 25 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 57 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Diametrul final d | 19 mm | |
| Număr de trepte | 1 | |
| Unghiul treptei | 180 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO06T3__3N | |
| Lungime utilă L1 | 30 mm | |
| Greutate | 340 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană (SPL) | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 216660 M18 | |
| EAN / GTIN | 4047109013162 | |
| Număr producător | F10 11090 | |
| Producător/responsabil | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |