{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Fasenfräser 45° | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601005 | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea tijei LS | 66,1 mm | |
| Diametru min. de tăiere Dc | 28,8 mm | |
| Diametru max. de tăiere Dc | 16 mm | |
| Diametru corp D2 | 22,4 mm | |
| Lungime de tăiere max. Lc | 6,4 mm | |
| Lungimea capului L3 | 14,05 mm | |
| Unghi de reglare | 45 grad | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 2,4 grad | |
| Adâncime max. de pătrundere ap | 1 mm | |
| Număr tăișuri pe circumferinţă Z | 2 | |
| Număr tăișuri frontal Z | 2 | |
| Tip de coadă | Coadă Weldon | |
| Diametrul arborelui | 16 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 64,6 mm | |
| Greutate | 150 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip produs | freză de şanfrenat | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SP..09T308 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 216625 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197940193 | |
| Număr producător | 216625 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |