{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | SCLT 05T104 | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 5,25 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 1,98 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 5,25 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 5,25 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 2 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 5,25 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 0 mm | |
| Unghi teşitură | 0 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | SCLT 05T104 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7810 | |
| Categorie | HB7810 | |
| Placă de tăiere grosime T | 1,98 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SC05T1043N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SC05T1043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SCLT 05T104 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Greutate | 1 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 216463 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197658234 | |
| Număr producător | 216463 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |