• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SCLT 05T104, pentru freză de şanfrenare ultraperformantă 45°, HU7810

Cod articol.: 216465 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,36 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    9,47 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
387 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului SCLT 05T104
Formă de bază pătrat
Plăcuță de tăiere lată B 5,25 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 1,98 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 5,25 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 5,25 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 2 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 5,25 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Lungimea teșirii colțului C 0 mm
Unghi teşitură 0 grad
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO SCLT 05T104
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HU7810
Categorie HU7810
Placă de tăiere grosime T 1,98 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SC05T1043N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SC05T1043N
Denumire Inserție de tăiere SCLT 05T104
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu
Clasa de toleranţă L
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 216465 ALU
EAN / GTIN 4045197552785
Număr producător 216465 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1000
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
400
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat