• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SCLT 05T104, pro vysokovýkonné fazetkové frézy 45°, HB7810, diamantový povlak

Artiklové číslo: 216463 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SCLT 05T104
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 1,98 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 5,25 mm
Výška řezné hrany 2 mm
Průměr řezné destičky d 5,25 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 3,5 mm
ISO kód SCLT 05T104
Hloubka řezu max. ap max 4,5 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Povlak Diamant (D)
Typ HB7810
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál hliník
Toleranční třída L
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Hmotnost 1 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216463 ALU
EAN / GTIN 4045197658234
Číslo výrobce 216463 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1000
Hliník (krátké třísky)
N
900
Al > 10% Si
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 
suché