• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SCLT 05T104, für Hochleistungs-Fasenfräser-45°, HB7810, diamantbeschichtet

Artikel-Nr.: 216463 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung SCLT 05T104
Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte B 5,25 mm
Stärke Schneidplatte S 1,98 mm
Länge Schneidplatte L 5,25 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 5,25 mm
Höhe Schneidkante 2 mm
Durchmesser Schneidplatte d 5,25 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenfasenlänge C 0 mm
Eckenfasenwinkel 0 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Spanwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Schnittbedingung durchgehend
ISO-Code SCLT 05T104
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU7810
Sorte HB7810
Schneidplattendicke T 1,98 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SC05T1043N
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SC05T1043N
Bezeichnung Schneidplatte SCLT 05T104
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Aluminium; NE Werkstoffe (N)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 1 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216463 ALU
EAN / GTIN 4045197658234
Herstellernummer 216463 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1000
Alu (kurzspanend)
N
900
Alu > 10% Si
N
550
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken