GARANT Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD..

Artikel-Nr.: 216100 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Länge gesamt L 110 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Länge Schaft LS 88 mm
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser min. Dc 16 mm
Schneidendurchmesser max. Dc 28,1 mm
Halsdurchmesser D1 15,55 mm
Schneidenlänge max. Lc 12,5 mm
Kopflänge L3 12,4 mm
Einstellbarkeit Einstellung nicht möglich
Einstellwinkel 45 Grad
Rückspanwinkel 5 Grad
Seitenspanwinkel 1,3 Grad
Anzahl Schneiden umfangseitig Z 2
Anzahl Wendeschneidplatten 2
Werkzeugaustausch PowerCard
Schaftausführung Weldonschaft
Durchmesser Schaft 16 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 20,5 mm
Drehzahl max. 10 500 min-1
Gewicht 150 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Datenträger ohne Datenträger
Produktart Fasenfräser
passende Wendeschneidplatte SD.. 090308
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216100 16
EAN / GTIN 4045197133465
Herstellernummer 216100 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.