{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | ANGT 160605 PPFR | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 11 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 6,1 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 16,5 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 16,5 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 6,35 mm | |
| Rază la colţ | 0,5 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 2,3 mm | |
| Unghi teşitură | 88 grad | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | ANGT 160605 PPFR | |
| Execuție spargere așchii | PP | |
| Lungime ștergător radial | 1,3 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7710 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HU7710 | |
| Placă de tăiere grosime | 6,1 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Posibilitate de ascuţire ulterioară | nu | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 9 g | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 216012 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197411228 | |
| Număr producător | 216012 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |