Marólapka ANGT 160605 PPFR, marófejekhez, HU7710

Cikkszám: 216012 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,05 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,88 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
528 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ANGT 160605 PPFR
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,5 mm
Típus HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 216012 ALU
EAN / GTIN 4045197411228
Gyártó száma 216012 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1000
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

Marólapka a 216000 − 216008 sz. marófejhez